カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- マザーツール(8)
- 東日製作所(5)
- TRUSCO(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- PINTECH(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KENWOOD(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- audio-technica(1)
- RADIALL(1)
- ATEN(1)
- Siretta(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- JBL(1)
- イメージニクス(1)
- ブランドをもっと見る
「db50n」の検索結果

ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
エスコ¥48,900税込¥53,7901個翌日出荷800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)