カテゴリ
- 安全用品(2)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 三菱電機(9)
- 山洋電気(8)
- TOA(7)
- ESTERA(7)
- サンワサプライ(6)
- エフ・アール・シー(5)
- HKS(5)
- EPSON(4)
- オリエンタルモーター(4)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- brother(ブラザー)(4)
- シャープ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 東芝キヤリア(3)
- KLAXON(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
「db54」の検索結果

100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
マーキングテープ
エスコ¥8,800税込¥9,6801箱(12個)翌日出荷非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
ハンド型ダイナミックマイク
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105




![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)



![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)