カテゴリ
- 制御機器(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(40)
- azbil(旧:山武)(39)
- BOURNS(57)
- IDEC(和泉電気)(50)
- KEMET(214)
- MAC8(マックエイト)(43)
- MURATA(村田製作所)(62)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
- omron(オムロン)(170)
- Panasonic(パナソニック)(211)
- ParkerTAIYO(325)
- RS PRO(61)
- SMC(176)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- TRACO POWER(48)
- VISHAY(61)
- WURTH ELEKTRONIK(120)
- 三菱電機(43)
- ブランドをもっと見る
「dc-125」の検索結果

AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
工業用ホース
エスコ¥26,200税込¥28,8201巻翌々日出荷糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)![DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495418-170331-02.jpg)
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥709税込¥7801個当日出荷エスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494998-170331-02.jpg)
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/4c/10A 汎用リレー
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥35,200税込¥38,7201個翌日出荷付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
エスコ¥160~税込¥176~1個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
Rc 1" フロースイッチ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A![DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495524-170331-02.jpg)
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A![DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494894-170331-02.jpg)
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A![DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494946-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A












![125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383323-180221-02.jpg)

![[EA162DC用] #120x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581992-170518-02.jpg)
![[EA162DC用] #240x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582026-170518-02.jpg)
![[EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581965-170518-02.jpg)
![[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581825-170518-02.jpg)
![DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495418-170331-02.jpg)

![DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494998-170331-02.jpg)





![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)




![DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495524-170331-02.jpg)

![DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494894-170331-02.jpg)


![DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494946-170331-02.jpg)


![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)

![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)