カテゴリ
- 作業工具(4)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(16)
- 東京コスモス電機(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- TRACO POWER(13)
- 富士電機(12)
- RS PRO(11)
- SMC(9)
- omron(オムロン)(8)
- RECOM(8)
- 新ダイワ(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- アズワン(5)
- SIEMENS(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- NTツール(4)
- カール事務器(4)
- 富士電機機器制御(4)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
「dc-210」の検索結果

DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)




![210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383384-180221-02.jpg)