カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BOSCH(ボッシュ)(131)
  • TRACO POWER(96)
  • RS PRO(48)
  • ニチコン(30)
  • XP POWER(29)
  • 京セラインダストリアルツールズ(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • 日本ケミコン(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ELPA(17)
  • EARTH MAN(15)
  • サンワサプライ(15)
  • ifm electronic(15)
  • コーセル(14)
  • 工進(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • 三菱電機(12)
  • マキタ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc18v」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコ

    DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
    質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
  • DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコ

    DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

    エスコ
    127,900税込140,690
    1個
    翌日出荷
    仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
  • DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター エスコ

    DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA812JK-22
  • DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • [充電式]草刈機 エスコ

    [充電式]草刈機

    エスコ
    20,300税込22,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
    全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
  • [充電式]マルチツール エスコ

    [充電式]マルチツール

    エスコ
    58,200税込64,020
    1台
    翌日出荷
    付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
    仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7