カテゴリ

  • 制御機器(35)
    • 丸形パイロットランプ(8)
    • パワーリレー(15)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 共立電子産業(5)
  • コーセル(132)
  • Meltec(大自工業)(16)
  • セルスター(50)
  • ダイヤトレンド(7)
  • omron(オムロン)(580)
  • エフ・アール・シー(2)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • IDEC(和泉電気)(541)
  • CKD(531)
  • コガネイ(372)
  • 渡辺電機工業(319)
  • マリンテック(308)
  • 富士電機(225)
  • スリーピース(220)
  • 三菱電機(218)
  • シュナイダーエレクトリック(214)
  • RS PRO(208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-131形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-132形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-133形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • DC24V LED表示灯(黄) エスコ

    DC24V LED表示灯(黄)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940DB-135形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-91形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-109形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄) エスコ

    AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式ALN22211DN保護構造IP65接点構成1a1bボタン色端子ねじM3.5
  • DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコ

    DC24V→DC12V/10A コンバーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JK-3B
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/100mm アラームベル エスコ

    DC24V/100mm アラームベル

    エスコ(1件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940DD-14
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-1吸着力(N)113
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-3吸着力(N)575
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA984CM-2吸着力(N)253
  • DC24V/150mm 火災報知用ベル エスコ

    DC24V/150mm 火災報知用ベル

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DD-11
  • DC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-5吸着力(N)1677
  • DC 24V/92mm 強力ブザー エスコ

    DC 24V/92mm 強力ブザー

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコ

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
  • DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコ

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    エスコ
    211,300税込232,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812HF-3
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170