カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(385)
  • omron(オムロン)(321)
  • Hirschmann Test & Measurement(159)
  • RS PRO(145)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(108)
  • ニチコン(106)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(81)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(62)
  • 北陽電機(62)
  • 三菱電機(56)
  • Hongfa(ホンファ)(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • AUTONICS(オートニクス)(45)
  • マリンテック(45)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • フエニックス・コンタクト(42)
  • azbil(旧:山武)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc30」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダーエスコ(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
欠品中
吸着力(N)253エスコ品番EA984CM-2
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-0A
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
15,500税込17,050
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
パネルマウントソケット エスコパネルマウントソケットエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
適合プラグΦ4mm
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-1A
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
プレスインソケット エスコプレスインソケットエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-130極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30
DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー エスコDC 24V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-57
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
ピンプラグ エスコピンプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
電球用台付ベース エスコ電球用台付ベースエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
[10g-31kg] 台はかり エスコ[10g-31kg] 台はかりエスコ
39,300税込43,230
1個
翌々日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-30目量(kg)0.005ひょう量単位kg
2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数2Pエスコ品番EA940DM-62
4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数4P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(UL)(A)5エスコ品番EA940DM-74A
4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数4Pエスコ品番EA940DM-64
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
極数2P仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数6Pエスコ品番EA940DM-66
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
固定用リングナット エスコ固定用リングナットエスコ
2,760税込3,036
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-30