カテゴリ
- 作業工具(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KEMET(40)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- 椿本チエイン(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SMC(9)
- Baumer(9)
- FINDER(8)
- ホンダ(6)
- アリート(ariete)(6)
- 萩原(6)
- 京セラ(5)
- EPCOS(5)
- EBM PAPST(5)
- SICK(4)
- RS PRO(4)
- 青木精密工業(3)
- ナカバヤシ(3)
- KYOCERA AVX(3)
- ブランドをもっと見る
「dc46」の検索結果

341mm/210mm 剪定鋸 替刃式
エスコ¥3,130税込¥3,4431丁翌日出荷特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W