カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(224)
  • SMC(151)
  • 三菱マテリアル(19)
  • コガネイ(17)
  • 協育歯車(16)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • StarTech.com(13)
  • KITO(キトー)(8)
  • ニッサン(8)
  • イスカル(6)
  • 三菱電機(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • SCHURTER(6)
  • NTB(5)
  • KSフィルター(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-04」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
  • 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白) エスコ

    50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
  • R 1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DD-4A
  • [3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー) エスコ

    [3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)

    エスコ
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    クラス1000対応。センターファスナー。
    ホワイトサイズ3Lエスコ品番EA996DD-4材質ポリエステル
  • 2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ

    2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.3使用流体空気/水エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2外径(Φmm)4特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114