カテゴリ
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(151)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 三菱マテリアル(18)
- コガネイ(17)
- 協育歯車(16)
- StarTech.com(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- KITO(キトー)(8)
- ニッサン(8)
- 三菱電機(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- SCHURTER(6)
- イスカル(5)
- NTB(5)
- KSフィルター(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「dd-04」の検索結果
特価

NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-4材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用![[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50803332-180227-02.jpg)
[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
エスコ¥7,390税込¥8,1291個翌日出荷クラス1000対応。センターファスナー。エスコ品番EA996DD-4材質ポリエステル色ホワイトサイズ3L
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114







![[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50803332-180227-02.jpg)