カテゴリ

  • 作業工具(133)
  • 保管用品(32)
  • 電動工具(22)
  • 電気材料(9)
  • 溶接用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 住友電工ハードメタル(2,382)
  • ネグロス電工(2,232)
  • カナフジ電工(749)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(644)
  • マキタ(507)
  • ツヨロン(藤井電工)(443)
  • 因幡電工(342)
  • 日動電工(264)
  • マスプロ電工(255)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(248)
  • 大栄電線工業(212)
  • 新コスモス電機(199)
  • 日東電工(193)
  • JAE(日本航空電子工業)(178)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](154)
  • ツカサ電工(154)
  • BOSCH(ボッシュ)(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「denko」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコΦ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-1関連資料図面(0.03MB)
20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄) エスコ20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など液性アルカリ性エスコ品番EA922A-30繰り返し・詰め替え対応
Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコΦ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-2関連資料図面(0.11MB)
マグネット式電源コード エスコマグネット式電源コードエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
仕様ポット用ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-3関連資料図面(0.11MB)
Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.6エスコ品番EA318AB-2.6
Φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6エスコ品番EA318AB-1.6
電工差替ドライバー エスコ電工差替ドライバーエスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
エスコ品番EA557X-26種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
Φ160x170mm ワークバケット(レッド) エスコΦ160x170mm ワークバケット(レッド)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
300x160x250mm 電工バケツ エスコ300x160x250mm 電工バケツエスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付エスコ品番EA925CE-33材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン寸法(mm)300×160×250(H)タイプ底補強
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
Φ160x170mm ワークバケット(ブルー) エスコΦ160x170mm ワークバケット(ブルー)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付) エスコ6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AR-600セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ差込形電線コネクター(5極/5個)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)5定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-5
Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2エスコ品番EA318AB-3.2
差込形電線コネクター(2極/10個) エスコ差込形電線コネクター(2極/10個)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-2
Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2エスコ品番EA318AB-2.0
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4エスコ品番EA318AB-1.4
38mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ38mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-4関連資料図面(0.11MB)
差込形電線コネクター(3極/8個) エスコ差込形電線コネクター(3極/8個)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-3
[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ[充電式]草刈機(ナイロンコード付)エスコ
56,000税込61,600
1台
翌日出荷
ナイロンコードも使えます。
材質樹脂全長(mm)1828質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63電源36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/サイズ(Φmm)刈刃:255運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ[EA538PF-1用] 連結板 (10個入)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ[充電式]草刈機(ナイロンコード付)エスコ
25,700税込28,270
1台
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105電源18V(リチウムイオン1500mAh)連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分充電時間(分)69回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000サイズ(Φmm)刈刃:160
電工ナイフ[ケーブル用] エスコ電工ナイフ[ケーブル用]エスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
刃長(mm)30全長(mm)195エスコ品番EA640G-2
100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー エスコ100mm [+][-]2本組絶縁ドライバーエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AD材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
270x350mm 電工バケツ エスコ270x350mm 電工バケツエスコ
5,060税込5,566
1個
当日出荷
底は二重キャンバス。 ロープの太さは約10mmです。 底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)350タイプ底補強
電工バケツ エスコ電工バケツエスコ
3,070税込3,377特価
1個
当日出荷から翌日出荷
Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) エスコΦ160x170mm ワークバケット(マスタード)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276特価
1個
当日出荷から翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
材質ファブリックポリエステル仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入) エスコΦ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)エスコ(1件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
電工ドライバー[+][No2x250] エスコ電工ドライバー[+][No2x250]エスコ
830税込913
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557A-250種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Φ160x170mm ワークバケット(パープル) エスコΦ160x170mm ワークバケット(パープル)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
200mm [+][-]2本組電工ドライバー エスコ200mm [+][-]2本組電工ドライバーエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557AEセット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
220x1200mm 電工バケツ(補強底) エスコ220x1200mm 電工バケツ(補強底)エスコ
6,950税込7,645
1個
当日出荷
ベルト中央にファスナーが有ります。 肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。 硬質塩ビ成型品底で補強されています。 口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番EA925YC-5材質帆布11号長さ(mm)【ショルダーベルト】約950質量(kg)0.82直径(Φmm)230高さ(mm)1120
6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)エスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし