カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
  • KANON(中村製作所)(54)
  • SK(新潟精機)(41)
  • シンワ測定(27)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • ムラテックKDS(11)
  • ノガ(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • アズワン(5)
  • マール社(5)
  • テクロック(4)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • マグネスケール(3)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • 松井精密(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dezitarunogisu」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600mm デジタルロングジョーノギス エスコ

    600mm デジタルロングジョーノギス

    エスコ
    180,000税込198,000
    1個
    当日出荷
    仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    8,010税込8,811
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 10-200mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    10-200mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
  • 150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ

    150mm デジタルノギス(左利き用)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725BF-2測定範囲(mm)0~150
  • デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコ

    デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

    エスコ
    23,900税込26,290
    1台
    翌日出荷
    セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • 150mm デジタルノギス[防水型] エスコ

    150mm デジタルノギス[防水型]

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2
  • 150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ブレード型)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1個
    翌日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
  • 200mm ノギス(デジタル) エスコ

    200mm ノギス(デジタル)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-32測定範囲(mm)0~200
  • 150mm ノギス(デジタル) エスコ

    150mm ノギス(デジタル)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-31測定範囲(mm)0~150
  • デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコ

    デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコ

    ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
    仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
  • デジタルノギス(ポイント型) エスコ

    デジタルノギス(ポイント型)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
  • 100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用) エスコ

    100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)0~100電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20測定値最大100最大誤差(mm)±0.05
  • 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    150mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
  • 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ケガキ型)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40電池寿命(年)約2.5
  • 150mm デジタルノギス エスコ

    150mm デジタルノギス

    エスコ
    9,260税込10,186
    1台
    翌日出荷
    付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • 150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    150mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
  • 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ

    10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5