カテゴリ
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- New-Era(ニューエラー)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ワルター(3)
- 新コスモス電機(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 椿本チエイン(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- ハネウェル(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ASSMANN WSW(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「df-105」の検索結果

10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,860税込¥2,0461本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)
1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50入数1本入り
移動式室内足場台
エスコ¥403,600税込¥443,9601台当日出荷仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55





![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)



![[EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117999-190802-02.jpg)
![[EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118017-190802-02.jpg)
![[EA905DF-101用]ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118035-190802-02.jpg)