カテゴリ
- 作業工具(11)
- 研磨材(9)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(84)
- HIROSE(ヒロセ電機)(50)
- GILSON(ギルソン)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- 椿本チエイン(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 七星科学研究所(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- フジキン(9)
- マキタ(9)
- イトーキ(9)
- 大阪魂(9)
- サンドビック(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- アズワン(7)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
「df10」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥3,260税込¥3,5861セット(10本)当日出荷チタンコーティング用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,860税込¥2,0461本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
エスコ(1件のレビュー)¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
弓鋸 大型木材用 610mm
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼全長(mm)731質量(g)780刃長(mm)610深さ(mm)120刃厚(mm)0.7![2本組 [+-]ドライバー(貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080923-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(貫通柄)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
電子ディスクグラインダーセット
エスコ¥45,000税込¥49,5001セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,260税込¥2,4861本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度170寸法(mm)刃径:1.1、刃長:5.0、全長:55![1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498684-260406-02.jpg)
1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-104全長(mm)60質量(g)68寸法L(mm)60対辺(mm)4寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"![[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489166-180823-02.jpg)
[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-100種類グリップドライバー軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
0.9x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.9、刃長:4.0、全長:50入数1本入り
0.8x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.8、刃長:4.0、全長:50入数1本入り![1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498718-260406-02.jpg)
1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-107全長(mm)60質量(g)80寸法L(mm)60対辺(mm)7寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50入数1本入り
0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50入数1本入り![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)
1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114










![2本組 [+-]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080923-180226-02.jpg)



![[EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117999-190802-02.jpg)

![1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498684-260406-02.jpg)
![[EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118017-190802-02.jpg)
![[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489166-180823-02.jpg)






![1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498718-260406-02.jpg)



![1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498693-260406-02.jpg)


![[EA905DF-101用]ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44118035-190802-02.jpg)