カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HIROSE(ヒロセ電機)(101)
  • RS PRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 七星科学研究所(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • D-FACTORY(18)
  • ハイテクウッドプラス(9)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SMC(5)
  • コスメック(4)
  • 新コスモス電機(3)
  • ベロス(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ワルター(3)
  • オンリーワン(OnlyOne)(3)
  • イスカル(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 380x330mm クリーンクロス(50枚入) エスコ

    380x330mm クリーンクロス(50枚入)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,300税込2,530
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA929DF-11
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚) エスコ

    200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

    エスコ
    840税込924
    1個
    当日出荷
    用途浴室のすべり対策に仕様透明タイプエスコ品番EA944DF-11主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)200
  • 14x160mm チゼル(ノンスパーキング) エスコ

    14x160mm チゼル(ノンスパーキング)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)160刃幅(mm)14
  • [EA905DF-111用] ポール エスコ

    [EA905DF-111用] ポール

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    当日出荷
    EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
    仕様●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mm
  • 1.5x1.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.5x1.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DF-11
  • [EA905DF-111用] はしご エスコ

    [EA905DF-111用] はしご

    エスコ
    54,000税込59,400
    1台
    当日出荷
    EA905DF-111用 675~868mmはしご(足場台別売)
    仕様●重量:4.5kg●伸長:675~868mm●幅:570mm
  • 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    4日以内出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • [EA905DF-111用] 連結補助手すり エスコ

    [EA905DF-111用] 連結補助手すり

    エスコ
    26,200税込28,820
    1台
    当日出荷
    EA905DF-111用補助手すり(足場台別売)
    仕様●重量:3kg●全長:1752mm●幅:468mm
  • 移動式室内足場台 エスコ

    移動式室内足場台

    エスコ
    403,600税込443,960
    1台
    当日出荷
    仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
    仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
  • 2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:2.1、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:1.6、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:1.2、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-112全長(mm)60質量(g)150寸法L(mm)60対辺(mm)12寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:2.0、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-114全長(mm)60質量(g)170寸法L(mm)60対辺(mm)14寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • OAデスク エスコ

    OAデスク

    エスコ
    42,800税込47,080
    1台
    翌日出荷
    オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク。環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク。
    材質天板:木製メラニン化粧板 脚パネル、間口パネル:スチールメラニン焼付塗装 キャスター:ナイロンホワイトグレーキャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2グリーンマーク認定
  • 1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:1.3、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)適合電動機(kW)(最大容量)2.2
  • 11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1本
    翌日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 1.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:1.9、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:1.8、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:1.7、刃長:5.0、全長:55
  • 1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:1.4、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-117全長(mm)60質量(g)190寸法L(mm)60対辺(mm)17寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-110全長(mm)60質量(g)140寸法L(mm)60対辺(mm)10寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 3/4"sqx1・3/16" ソケット エスコ

    3/4"sqx1・3/16" ソケット

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA618DF-11
  • AC100V/300W レフ電球 エスコ

    AC100V/300W レフ電球

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
  • ジャッキ用アダプター エスコ

    ジャッキ用アダプター

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
    高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
  • AC100V/500W レフ電球 エスコ

    AC100V/500W レフ電球

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    電球の種類レフ電球仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球