カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(26)
  • ESTERA(8)
  • ファーステック(7)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ナイキ(3)
  • 富士電機(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • NOK(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • SK11(2)
  • 岩崎電気(1)
  • SMC(1)
  • サンワサプライ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-21」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500/300mm 救命浮環 エスコ

    500/300mm 救命浮環

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
  • x2.5 ハンドルーペ エスコ

    x2.5 ハンドルーペ

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
    仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mm
  • 3/4"DRx21mm ディープソケット エスコ

    3/4"DRx21mm ディープソケット

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)90対辺(mm)21外径(Φmm)31差込角(inch)3/4"
  • 5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-21
  • 16A 端子台 エスコ

    16A 端子台

    エスコ
    155税込171
    1セット(2個)
    翌日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ

    15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DG-214ソケットorプラグソケット
  • 1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-214全長(mm)80質量(g)174寸法L(mm)80対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25寸法H1(mm)14寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-215全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-212全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 11.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ

    11.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DG-213ソケットorプラグソケット
  • 1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-218全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)18外径(Φmm)27寸法D1(mm)27寸法D2(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-217全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-216全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)16寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-213全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-219全長(mm)80質量(g)259寸法L(mm)80対辺(mm)19外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)19寸法H2(mm)61差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ

    9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DG-212ソケットorプラグソケット
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa