カテゴリ
- 作業工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 東芝ライテック(26)
- ESTERA(8)
- ファーステック(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ナイキ(3)
- 富士電機(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- NOK(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SK11(2)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「dg-21」の検索結果

500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個欠品中エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-214全長(mm)80質量(g)174寸法L(mm)80対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25寸法H1(mm)14寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-215全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-212全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-218全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)18外径(Φmm)27寸法D1(mm)27寸法D2(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-217全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-216全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)16寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-213全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-219全長(mm)80質量(g)259寸法L(mm)80対辺(mm)19外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)19寸法H2(mm)61差込角(inch)1/2"(12.7mm)
エアー式グリースガン
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa