カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 渡辺電機工業(13)
- 協育歯車(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- 関西工具製作所(4)
- 椿本チエイン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 大同興業(3)
- Vesrah(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「dh-013」の検索結果

1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
900x400x1030mm 引き戸書庫
エスコ¥59,400税込¥65,3401個翌日出荷エスコ品番EA954DH-13種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
1.03-1.33m足場台(調整脚付)
エスコ¥46,900税込¥51,5901個翌日出荷脚の長さを調整できます。仕様天板両端に転落予防プレート付材質アルミ合金製段数4収納寸法・幅(mm)488収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)185天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)1200