カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • DIJET(ダイジェット工業)(32)
  • スバル(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • ネグロス電工(9)
  • SAMTEC(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • エレコム(8)
  • TRUSCO(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • エンジニア(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • CKD(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-1」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
当日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)エスコ
4,660税込5,126
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)エスコ
4,660税込5,126
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにイエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)エスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
R 3/4" 雄ねじカップリング エスコR 3/4" 雄ねじカップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA140DH-1540型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製) エスコ55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製)エスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DH-16
6mm テープカセット(白) エスコ6mm テープカセット(白)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ210mm アダプター(グリースポンプ用)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
6mm テープカセット(黄) エスコ6mm テープカセット(黄)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
6mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ6mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
90税込99
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-192材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ6用
125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(白)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
160mm ラジオペンチ エスコ160mm ラジオペンチエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537DH-150
G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DH-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
900x400x1030mm 両開き書庫 エスコ900x400x1030mm 両開き書庫エスコ
63,300税込69,630
1個
翌日出荷
種類両開きエスコ品番EA954DH-11高さ(mm)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
回転2段フック エスコ回転2段フックエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DH-12
R 1/4" 雄ねじカップリング エスコR 1/4" 雄ねじカップリングエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA140DH-1220型使用圧力1.5
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
125V/10A レバースイッチ(白) エスコ125V/10A レバースイッチ(白)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-11極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
1200x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ1200x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚エスコ
24,800税込27,280
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA976DH-120C質量(kg)31.62アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1800x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ1800x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA976DH-180B質量(kg)39.77高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
0.73-1.03m足場台(調整脚付) エスコ0.73-1.03m足場台(調整脚付)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
脚の長さを調整できます。
仕様天板両端に転落予防プレート付材質アルミ合金製段数3収納寸法・幅(mm)434収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)189天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)800
1.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸) エスコ1.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)エスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-101
1.5mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸) エスコ1.5mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)エスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-102
R 3/8" 雄ねじソケット(20型/ステンレス) エスコR 3/8" 雄ねじソケット(20型/ステンレス)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DH-113
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
R 1/4" 雄ねじソケット(20型/ステンレス) エスコR 1/4" 雄ねじソケット(20型/ステンレス)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DH-112
15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
1118mm/1  ”NPT ハンドル(スチール製) エスコ1118mm/1 ”NPT ハンドル(スチール製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA547DH-100
1200x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ1200x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976DH-120B質量(kg)27.74アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1800x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ1800x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976DH-180C質量(kg)44.91アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1800段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
R 1/2" 雄ねじカップリング エスコR 1/2" 雄ねじカップリングエスコ
925税込1,018
1個
8日以内出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA140DH-1420型使用圧力1.5
900x400x1030mm 引き戸書庫 エスコ900x400x1030mm 引き戸書庫エスコ
59,400税込65,340
1個
翌日出荷
種類引き戸エスコ品番EA954DH-13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030