カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- オフィス家具(12)
- 作業工具(12)
- 研磨材(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗料(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- イトーキ(135)
- SAMTEC(115)
- SMC(93)
- ホンダ(76)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- KITO(キトー)(36)
- DIJET(ダイジェット工業)(32)
- エレコム(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- スバル(27)
- Optibelt(26)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ナイキ(21)
- SOURIAU(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- 修理(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
「dh1」の検索結果
特価

1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
125V/15A ロッカースイッチ(白)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色イエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体水材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
R 3/4" 雄ねじカップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個当日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA140DH-15型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色青適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
900x400x 400mm 両開き書庫
エスコ¥48,800税込¥53,6801個翌日出荷種類両開きエスコ品番EA954DH-1高さ(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×400グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×400
900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸
エスコ¥94,900税込¥104,3901台当日出荷仕様棚板2枚、鍵2本、ラッチ付上置き専用質量(kg)38色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030材質(窓)再生アクリル均等耐荷重(kg/段)43![[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73871176-211117-06.jpg)
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)
エスコ¥72,600税込¥79,8601組当日出荷仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
125V/10A レバースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-10色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)赤
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
エスコ¥32,500税込¥35,7501台翌日出荷全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.6kw振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。色ブラック乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
125V/10A レバースイッチ(白)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-11色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色白スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)白投数単投
R 1" 雄ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA140DH-16型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
900x400x 500mm 収納庫(両開き)
エスコ¥52,800税込¥58,0801台当日出荷仕様上置専用質量(kg)20.7色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
900x400x 500mm 収納庫(オープン型)
エスコ¥38,800税込¥42,6801台当日出荷仕様オープン型上置き専用棚板1枚付質量(kg)17.1色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×399×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
125V/10A レバースイッチ(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投
900x400x1030mm 引き戸書庫(アクリル戸)
エスコ¥79,700税込¥87,6701個翌日出荷種類引き戸エスコ品番EA954DH-15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
900x400x1030mm 引き戸書庫
エスコ¥59,400税込¥65,3401個翌日出荷種類引き戸エスコ品番EA954DH-13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085787-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DH-12セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6.5mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥162,200税込¥178,4201台当日出荷仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.1色ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890トレー内寸(mm)269×365×30(浅型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890
900x400x 890mm 収納庫(オープン型)
エスコ¥42,400税込¥46,6401台当日出荷仕様上下兼用棚板2枚付下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)質量(kg)23.9色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×399×843外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890均等耐荷重(kg/段)43













![3/8"sqx#1 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038424-170327-02.jpg)


![[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73871176-211117-06.jpg)























![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085787-180226-02.jpg)