カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 協育歯車(22)
  • (20)
  • スバル(14)
  • 渡辺電機工業(11)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • サンユーテック(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TRUSCO(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • FPC(4)
  • 千代田通商(3)
  • 東日製作所(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • DID(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • R 1/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/4”
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • 回転2段フック エスコ

    回転2段フック

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DH-12
  • 内ねじ目皿 エスコ

    内ねじ目皿

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    目皿はネジ止め。
    材質黄銅
  • 2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564DH-12セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6.5mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 0.73-1.03m足場台(調整脚付) エスコ

    0.73-1.03m足場台(調整脚付)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    脚の長さを調整できます。
    仕様天板両端に転落予防プレート付材質アルミ合金製段数3収納寸法・幅(mm)434収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)189天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)800
  • 1200x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ

    1200x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DH-120B質量(kg)27.74アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150