カテゴリ
- 機構部品(64)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 作業工具(42)
- 研磨材(37)
- オフィス家具(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 切削工具(13)
- 保管用品(10)
- 物流用品(10)
- 測定用品(8)
- 制御機器(5)
- テープ(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- DJ(ドライブジョイ)(132)
- アルインコ(228)
- DJ HONDA(2)
- トヨタ(57)
- KITZ(キッツ)(58)
- SMC(4,050)
- ホンダ(2,312)
- 三菱ふそう(590)
- DJI(296)
- YAMAHA(ヤマハ)(238)
- MAZDA(マツダ)(234)
- スバル(131)
- CKD(115)
- マルヤス電業(106)
- カツイチ(93)
- ミツビシ(85)
- イトーキ(82)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(13)
「dj」の検索結果
特価

収納庫 EA954DJシリーズ
エスコ¥57,400税込¥63,1401個翌日出荷上置専用、商品は完成品です。仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ
エスコ¥3,050~税込¥3,355~1個翌日出荷ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ
エスコ¥12,500~税込¥13,750~1個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
1.0ton パレットプーラージョウ
エスコ¥28,700税込¥31,5701個当日出荷パレットに対し常に平行につかむことができます。用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質鉄寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
パレットプーラージョウ
エスコ(3件のレビュー)¥24,500税込¥26,9501個当日出荷適合パレットは50mmのスペースがあるものエスコ品番EA988DJ-2質量(kg)2.2最大開口(mm)100能力(kg)(牽引)約900
標示テープ 50mmx10m
エスコ¥1,080税込¥1,1881巻当日出荷から翌日出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
パレットプーラー用フックベルト
エスコ¥15,100~税込¥16,610~1個当日出荷から翌日出荷アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥810税込¥8911パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35![2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64628123-210506-02.jpg)
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS]
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)六角シャンク径(Φmm)6.35
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥780税込¥8581パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)
M5 x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
125V/15A プッシュスイッチ(赤)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
0.55m 足場台(アルミ製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA905DJ-1材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)407収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)880![M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637536-170331-02.jpg)
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥64税込¥701個当日出荷エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
657x657x146mm オイルデッキ
エスコ¥36,000税込¥39,6001個当日出荷こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します材質ポリエチレン寸法(mm)657×657×146(H)質量(kg)10容量(L)42繰り返し・詰め替え対応
900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
エスコ¥86,000税込¥94,6001台当日出荷用途壁面収納庫仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。材質SPCC質量(kg)37.1色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック欠品中用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35![M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636748-170331-02.jpg)
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-1形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)6表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
900x450x 690mm 3枚引き戸書庫
エスコ¥74,300税込¥81,7301個翌日出荷エスコ品番EA954DJ-4種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×690グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×690
900x450x 690mm 引き戸書庫
エスコ¥54,400税込¥59,8401個翌日出荷エスコ品番EA954DJ-3種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×690グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×690
125V/ 3A プッシュスイッチ(白)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-6色黒外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)白
125V/ 3A プッシュスイッチ(赤)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-5色黒外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
PT3/8インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
ホイールナットインパクトソケット
エスコ¥7,380税込¥8,1181組(1セット)翌日出荷全長(mm)110色青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
900x450x1030mm 収納庫(両開き)
エスコ¥90,700税込¥99,7701台当日出荷仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)36.9色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50



















![2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64628123-210506-02.jpg)





![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)


![M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637536-170331-02.jpg)






![M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636748-170331-02.jpg)