カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 作業工具(11)
- 制御機器(8)
- 保管用品(8)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 研磨材(2)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(424)
- CKD(106)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- TDK(247)
- TDKラムダ(191)
- TRUSCO(70)
- サイマコーポレーション(81)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- ドウカン(64)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(208)
- ホンダ(156)
- 九飛勢螺(64)
- 八幡ねじ(88)
- 大阪電具(ODK)(119)
- 大阪魂(9,123)
- 日本パワーファスニング(89)
- 日産ネジ(194)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(534)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(7)
「dk」の検索結果

900x500x 50mm 下置用ベース
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷用途EA954DK用ベース仕様アジャスター付エスコ品番EA954DK-100質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×477×50グリーン購入法適合![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個当日出荷エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
仮枠鋸
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけ。UVカット。サヤ付き。特殊表面処理。軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。エスコ品番EA599DK全長(mm)435質量(g)250(サヤも含む)ピッチ(mm)5刃長(mm)270刃厚(mm)1材質(刃)高炭素刃物鋼
900x500x 400mm 両開き書庫
エスコ¥53,100税込¥58,4101個翌日出荷用途上置専用付属品鍵2本エスコ品番EA954DK-1形状両開き型質量(kg)17.8高さ(mm)400種類両開き耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×353グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×400均等耐荷重(kg/段)56
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥68,900税込¥75,7901個翌日出荷付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥85,500税込¥94,0501個翌日出荷付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-32材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム使用圧力(MPa)0.98
48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄長さ(m)3JIS規格JIS B 8811揚量(t)3.2![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)
[2ウエイ]自在ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
900x500x1030mm 両開き書庫
エスコ¥71,900税込¥79,0901個翌日出荷用途下置専用付属品棚板2枚、鍵2本エスコ品番EA954DK-21形状両開き型質量(kg)36.1高さ(mm)1030種類両開き耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×983グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030均等耐荷重(kg/段)56
6mm テープカセット(黄)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
15mmx50m ウォーターホース
エスコ¥17,800税込¥19,5801本翌日出荷耐寒性、弾力性にすぐれています。エスコ品番EA124DK-15材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性




![[EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483168-170331-02.jpg)


![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)



![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)







![125V/10A [レバー無]リミットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483046-170331-02.jpg)



![[VP・VU管用]掃除口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945157-180219-02.jpg)





![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)