カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • ネグロス電工(4)
  • イスカル(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • イトーキ(2)
  • ユニティ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • CKD(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-130」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530~税込¥583~
    1箱(10本)
    翌日出荷
    。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85