カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • タンガロイ(2)
  • DIAMOND(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • イワタツール(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • サンドビック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 岡部工具(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イトーキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-53」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
10x 5mm ダイヤモンドバー(傘型 90°/6mm軸) エスコ10x 5mm ダイヤモンドバー(傘型 90°/6mm軸)エスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-53
AC100V/ 50W 電球 黒 エスコAC100V/ 50W 電球 黒エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
照明カテゴリ