カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(120)
  • 雅(32)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • PLUS(プラス)[文具](15)
  • TRUSCO(13)
  • THK(11)
  • 三菱電機(11)
  • コクヨ(8)
  • 七星科学研究所(8)
  • エレコム(7)
  • コガネイ(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • ナカトミ(5)
  • DENALI(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • ミヤナガ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-10」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-10B
  • M10x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M10x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DM-10
  • 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状カップリング
  • 3/8"sqx 10mm [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 10mm [Hex]ビットソケット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-10
  • Φ10x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ10x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DM-10材質アクリル全長(mm)1000色透明外径(Φmm)10
  • 362mmx22.5m吸収マット(水・油/2ロール) エスコ

    362mmx22.5m吸収マット(水・油/2ロール)

    エスコ
    ¥24,800税込¥27,280
    1個
    翌日出荷
    1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。 483mmごとにミシン目が入っています。 難燃性に優れています。水・油専用吸着材。
    エスコ品番EA929DM-10材質ポリプロピレン厚さ(mm)8寸法(mm)362×2250対応オイル、水吸収量(L)約80(1巻当たり)
  • 1/2sq/E10 インパクト[Torx]ソケット エスコ

    1/2sq/E10 インパクト[Torx]ソケット

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164DM-10
  • R  1” x125mm 両ねじニップル エスコ

    R 1” x125mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DM-10
  • 3/8"sqx5/16" [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx5/16" [Hex]ビットソケット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-106
  • 3/8"sqx 3/8" [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 3/8" [Hex]ビットソケット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-107
  • 3/8"sqx1/ 8" [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx1/ 8" [Hex]ビットソケット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-101
  • 3/8"sqx3/16" [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx3/16" [Hex]ビットソケット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-103
  • 3/8"sqx5/32" [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx5/32" [Hex]ビットソケット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-102
  • 3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19