カテゴリ
- 制御機器(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(834)
- OSG(オーエスジー)(107)
- 雅(32)
- サンドビック(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- ホーリック(9)
- 神戸製鋼(8)
- ホンダ(8)
- コガネイ(6)
- 京セラ(5)
- 日本コヴィディエン(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- セキスイ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- シグマ光機(4)
- コクヨ(3)
- ダイヘン(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「dm50」の検索結果
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63974674-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66508315-240624-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661358-240528-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63978944-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
30/50cc 用ディスペンサー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷30~50mLカートリッジ兼用。用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状






![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63974674-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66508315-240624-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661358-240528-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63978944-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977827-240919-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136400-240813-02.jpg)