カテゴリ
- 作業工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(446)
- MAZDA(マツダ)(31)
- ケルヒャー(17)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- 富士電機(12)
- RS PRO(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- LEMO(10)
- omron(オムロン)(9)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- 旭製作所(8)
- 沖データ(OKI)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- SecuSTATION(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 大電(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「dn-002」の検索結果
特価
![12mm テープカセット[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)
12mm テープカセット[黄]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
グリースポンプ用エアー抜きバルブ
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”
6mm テープカセット(黄)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
6mm テープカセット(白)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
2連 エアーカップリング
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌々日出荷材質合金型20型質量(g)260使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
エアーダイグラインダー
エスコ¥5,240税込¥5,7641セット翌々日出荷安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm




![12mm テープカセット[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)