カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
    • 手動式ドラム缶用ポンプ(8)
  • 物流用品(9)
    • ドラム缶運搬車(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 注油機器(4)
  • 作業工具(5)
    • スパナ/レンチその他(1)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 金属容器関連商品(6)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • JFE(7)
  • TRUSCO(15)
  • コダマ樹脂(2)
  • オオモリ(7)
  • コクゴ(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2)
  • ノーブランド(5)
  • エム・あい(92)
  • ユタカメイク(62)
  • アクアシステム(50)
  • 三洋化成(28)
  • 工進(8)
  • 大一産業(8)
  • アズワン(7)
  • 共立機巧(7)
  • イーグルクランプ(6)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doramukann」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(3件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷
適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコドラム缶用手押し薬剤ポンプエスコ(1件のレビュー)
5,460税込6,006
1個
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ2"NPT ドラム缶空気弁エスコ
5,620税込6,182
1個
欠品中
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(2件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-1材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ全長(mm)1320質量(kg)3.4外径(Φmm)【吐出口】27ホース長さ(m)1ホース径(Φmm)27危険物の類別非危険物
ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコドラム缶用手廻しオイルポンプエスコ
16,200税込17,820
1個
欠品中
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
5,020税込5,522
1個
当日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)エスコ
5,830税込6,413
1個
欠品中
アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
305mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ305mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチエスコ(1件のレビュー)
12,200税込13,420
1個
当日出荷
全長(mm)305エスコ品番EA642KP-2
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
Φ711x229mm ドラム缶用じょうご エスコΦ711x229mm ドラム缶用じょうごエスコ
19,500税込21,450
1個
翌々日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用材質ポリエチレンエスコ品番EA992BJ-8
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用) エスコドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)エスコ
9,280税込10,208
1個
8日以内出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000
セーフティードラム缶バルブ エスコセーフティードラム缶バルブエスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
ドラム缶ドーリー エスコドラム缶ドーリーエスコ
46,400税込51,040
1個
8日以内出荷
材質スチール仕様15・55ガロンドラム缶用質量(kg)15.6サイズ直径610×914(H)mmキャスター径(Φmm)直径80mm積載均等耐荷重(kg)250kg
ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコドラム缶用手廻しオイルポンプエスコ
11,800税込12,980
1個
欠品中
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水材質PP、PPS、FKM、PE質量(kg)1.9全長(m)1.32材質(ホース)PE吐出量(mL/ストローク)280吐出口径(mm)外径:18ホース長さ(mm)1450
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製) エスコΦ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)エスコ
83,100税込91,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
ドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製] エスコドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製]エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304全長(mm)1330質量(kg)3.4適合サイズドラム缶サイズ(gal):55吐出量(mL/ストローク)400使用粘度範囲可能:SAE30以下吐出口外径(Φmm)32.5
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車) エスコ580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)エスコ
132,000税込145,200
1個
翌日出荷
後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
ドラム缶用 ベルトスリング エスコドラム缶用 ベルトスリングエスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
全長(mm)1500エスコ品番EA984DR-20使用荷重(kg)1.3tベルト長さ(mm)950材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)
Φ340mm ドラム缶用じょうご エスコΦ340mm ドラム缶用じょうごエスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮エスコ品番EA992B-340高さ(mm)280
600x1435mm/450kg ドラムトラック エスコ600x1435mm/450kg ドラムトラックエスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
スタンド付。
エスコ品番EA520WB-4材質スチール全幅(mm)600全高(mm)1435
305mm ドラム缶カッター(ノンスパーキング) エスコ305mm ドラム缶カッター(ノンスパーキング)エスコ
70,000税込77,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KJ-20
ドラム缶トロリー エスコドラム缶トロリーエスコ
65,000税込71,500
1個
翌日出荷
材質スチール仕様30・55ガロンドラム缶用質量(kg)18車輪径(Φmm)直径260mm(エアー入りタイヤ)全幅(mm)640mm全高1300mm積載均等耐荷重(kg)250kg
ドラム缶用液面計 エスコドラム缶用液面計エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
340mm ドラム缶レンチ(スチール製) エスコ340mm ドラム缶レンチ(スチール製)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。 レンチ形状が拳を守ります。
用途鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用適合【ドラム栓】1、2、3、4エスコ品番EA991JM-15材質鋳造鉄質量(kg)1.4
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-12材質真鍮質量(g)745構造防爆
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製) エスコドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA990XC-4材質ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF全長(mm)1330質量(kg)2.4吐出量(mL/ストローク)約355危険物の類別非危険物
ドラム缶じょうご エスコドラム缶じょうごエスコ(1件のレビュー)
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA992BJ-5
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)エスコ
56,300税込61,930
1個
翌日出荷
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
ドラム缶ドーリー エスコドラム缶ドーリーエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)35
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコΦ610mm/55ガロン ドラムキャリーエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
ドラム缶の運搬、保管に便利。
エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
ドラム缶キャリー用車輪 エスコドラム缶キャリー用車輪エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)150適合品番EA520FD-51入数(個)1
ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用]エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160×40適合品番EA502FD-11入数(個)1
385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
全長(mm)385エスコ品番EA642KP-1
ドラムレンチ エスコドラムレンチエスコ(1件のレビュー)
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991JM-1
Φ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚) エスコΦ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)エスコ
15,300税込16,830
1個
8日以内出荷
難燃性に優れています。 油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用対応オイル、水エスコ品番EA929DM-55材質再生セルロース繊維厚さ(mm)10グレー直径(Φmm)560吸収量(L)24.6/10枚
780x1180mm/300kg ドラムトロリー エスコ780x1180mm/300kg ドラムトロリーエスコ
90,100税込99,110
1個
欠品中
パウダーコート仕上げ。
エスコ品番EA520FD-10幅(mm)410奥行(mm)780~1180全幅(mm)580全高(mm)1540荷台寸法(mm)410×780~1180材質(荷台)スチール