カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(126)
  • SMC(119)
  • Yamato(大和製衡)(43)
  • DAIKO(大光電機)(37)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ネグロス電工(27)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 理化工業(23)
  • TOA(21)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • ATEN(17)
  • LG(16)
  • サン電子(16)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(15)
  • レイ・アウト(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp3」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
  • 8.7mm/黒 ターミナル エスコ

    8.7mm/黒 ターミナル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-3
  • 1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    100税込110
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
  • アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ エスコ

    アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ

    エスコ
    3,890税込4,279
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
    厚さ(mm)1透明
  • ホッパー用目皿 エスコ

    ホッパー用目皿

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    メッシュ2.6mm角。
    材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
  • 3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DP-3寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
  • R 3/8”x200mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/8”x200mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DP-3
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付け
  • 650x1100x3mm アクリル板 (透明) エスコ

    650x1100x3mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1枚
    当日出荷
    仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3透明サイズ(mm)650×1100
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付け
  • 180x 320x3mm アクリル板 (透明) エスコ

    180x 320x3mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1枚
    当日出荷
    仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)180×320透明
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 3本組 ダイヤモンドペーストセット エスコ

    3本組 ダイヤモンドペーストセット

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DP-30
  • 300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ

    300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)300×300透明
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R20型使用圧力0.98
  • 3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    690税込759
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式

    エスコ
    41,900税込46,090
    1セット
    翌日出荷
    。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
    仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
  • M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x200mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DP-30種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 小クリップ エスコ

    小クリップ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • アクリル板 透明 EA440DPシリーズ エスコ

    アクリル板 透明 EA440DPシリーズ

    エスコ
    8,650税込9,515
    1枚
    翌日出荷
    携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
    寸法(mm)550×650透明
  • M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • 320x 550x3mm アクリル板 (透明) エスコ

    320x 550x3mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1枚
    翌日出荷
    仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)320×550透明
  • M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x100mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-33材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16
  • M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×10
  • M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×12
  • M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×6
  • M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×20
  • 300x300x300mm/3mm アクリルボックス エスコ

    300x300x300mm/3mm アクリルボックス

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)300×300×300透明フタの有無
  • M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×8
  • 中クリップ(黒/25個) エスコ

    中クリップ(黒/25個)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-37B
  • M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×16
  • 小クリップ(赤/25個) エスコ

    小クリップ(赤/25個)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-31B
  • セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続対応型)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • 小クリップ(黒/25個) エスコ

    小クリップ(黒/25個)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-32B
  • 中クリップ(赤/25個) エスコ

    中クリップ(赤/25個)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-36B
  • セーフティプラグ エスコ

    セーフティプラグ

    エスコ
    570税込627
    1個(1個)
    翌日出荷
    テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
    寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
関連キーワード
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37