カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • SATA(6)
  • Pro-Auto(3)
  • CUSTOR(クストー)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • SMC(2)
  • SK11(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • brembo(1)
  • FACOM(1)
  • UNIT(ユニット)(1)
  • RS PRO(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • Beta(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr14-8」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR/14mm  ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/14mm ソケット(ステンレス製)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)14外径(Φmm)21差込角(inch)3/8"
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
40,200税込44,220
1セット
翌日出荷
寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
3/8"DR/E14 [TORX]ソケット エスコ3/8"DR/E14 [TORX]ソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズE14質量(g)34外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"
3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケットエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケットエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
3/8"DR/E14 TORXソケット(E型) エスコ3/8"DR/E14 TORXソケット(E型)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
全長(mm)32サイズE14外径(Φmm)15.2差込角(inch)3/8"
3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
[36個組] 設備メンテナンス用工具セット エスコ[36個組] 設備メンテナンス用工具セットエスコ
32,700税込35,970
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
用途設備メンテナンス作業に材質バッグ:ポリエステル寸法(mm)(+)スタビードライバー:#2×35、(+)貫通ドライバー:#2×150・#3×150、(-)スタビードライバー:6×35、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、エクステンションバー:75、コンビネーションプライヤー:200、ソケット(6角):7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19、ソケットホルダー:3/8”DR×245、ニッパー:160、ペンチ:200、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、ラチェットハンドル :200、片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19質量(g)ボールピンハンマー:454寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280入組点数36寸法(mm×m)メジャー:19×5.0(ストッパー付)
フューエルラインソケットセット エスコフューエルラインソケットセットエスコ
27,400税込30,140
1個(5個)
翌日出荷
あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR