カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(807)
- 大阪魂(194)
- omron(オムロン)(61)
- TDT(田野井)(48)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- テラモト(18)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ニッサン(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- KITO(キトー)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- brembo(10)
- アズワン(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
- 大見工業(8)
- ブランドをもっと見る
「ds004」の検索結果

380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。用途油用エスコ品番EA929DS-4材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×4対応オイル吸収量(L)125(100枚当たり)
1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4D材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4C材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4B材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性




![[EA589DS-61用] 替刃(4枚入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64740604-210510-02.jpg)
![[EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64557475-210428-02.jpg)



![M12x36mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641754-170331-02.jpg)