カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 修理(1)
「ds36dc-2xpsz」の検索結果

DC ドライバードリル EA813CKシリーズ
エスコ¥102,700税込¥112,9701個翌日出荷回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)