カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(350)
  • Panasonic(パナソニック)(180)
  • RS PRO(168)
  • ODELIC(オーデリック)(126)
  • CKD(122)
  • IDEC(和泉電気)(112)
  • MARWI(103)
  • オーツカ光学(78)
  • 岩崎電気(70)
  • omron(オムロン)(63)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • レイ・アウト(50)
  • オーム電機(46)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(44)
  • オリエンタルモーター(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • アトムリビンテック(31)
  • ハーティング(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsi」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED照度計 エスコ

    LED照度計

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-11
  • LEDシーリングライト エスコ

    LEDシーリングライト

    エスコ
    6,650税込7,315
    1台
    翌日出荷
    付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付きです。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。
  • 白色LED照度計 エスコ

    白色LED照度計

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-10
  • LEDシーリングライト(小型) エスコ

    LEDシーリングライト(小型)

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト(音声操作) エスコ

    LEDシーリングライト(音声操作)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1台
    翌日出荷
    付属品:リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
  • LEDシーリングライト(音声操作) エスコ

    LEDシーリングライト(音声操作)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1台
    翌日出荷
    付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
  • LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコ

    LEDシーリングライト(小型・センサー付)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコ

    LEDシーリングライト(小型・センサー付)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    廊下や階段、トイレなどに最適です。人感センサー付。小型タイプ。
  • LEDシーリングライト(薄型・小型) エスコ

    LEDシーリングライト(薄型・小型)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
  • [マグネット式]LED照明灯 エスコ

    [マグネット式]LED照明灯

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    4日以内出荷
    スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
    付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ

    [充電式]マグネット付LED照明灯

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED白) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED白)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940D-229種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2