カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(81)
  • DEUTSCH(72)
  • 椿本チエイン(71)
  • MIWA(56)
  • 大阪魂(36)
  • CKD(28)
  • 美和ロック(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • 三菱電機(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • クボタ計装(19)
  • オーム電機(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • DBLTACT(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • TRACO POWER(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt2」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(6件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
240税込264
1枚
当日出荷から翌日出荷
種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付) エスコ400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2セット内容本体+モップ1枚材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ全長(mm)1504ヘッド幅(mm)400繰り返し・詰め替え対応
ハンド・スパイラルタップセット エスコハンド・スパイラルタップセットエスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
形状プラグ
M10 [球面型]フランジナット エスコM10 [球面型]フランジナットエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-23材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17寸法E(mm)R25表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,300税込3,630
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DT-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
M 8 [球面型]フランジナット エスコM 8 [球面型]フランジナットエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
ねじM8×1.25エスコ品番EA948DT-22材質S45C寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
M 6 [球面型]フランジナット エスコM 6 [球面型]フランジナットエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
ねじM6×1エスコ品番EA948DT-21材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法E(mm)R15表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
365x100x20mm アルミ板 エスコ365x100x20mm アルミ板エスコ
7,540税込8,294
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DT-20サイズ(mm)長×幅×厚:365×100×20
250mm ロッキング エクステンション エスコ250mm ロッキング エクステンションエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)125エスコ品番EA617DT-250
6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-22種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,540税込3,894
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,200税込2,420
1袋
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,880税込4,268
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコハンド・スパイラルタップセット(細目)エスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
M20 [球面型]フランジナット エスコM20 [球面型]フランジナットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-26材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M12 [球面型]フランジナット エスコM12 [球面型]フランジナットエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M16 [球面型]フランジナット エスコM16 [球面型]フランジナットエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-25材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
3.2ton ベルトスリング(防水型) エスコ3.2ton ベルトスリング(防水型)エスコ
23,000税込25,300
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,280税込2,508
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
6.0-18mm ラベルライター(ラテコ) エスコ6.0-18mm ラベルライター(ラテコ)エスコ
15,200税込16,720
1台
翌日出荷
仕様記号、絵文字:8591種付属品ACアダプター、18mm幅テープ(白・半透明)×各1本、6・9・12・18mm幅テープアダプター寸法(mm)200(W)×219(D)×70(H)(足含む)質量(g)約930テープ幅(mm)6・9・12・18電源ACアダプター(付属)
-20/+125℃ 温度・湿度センサー エスコ-20/+125℃ 温度・湿度センサーエスコ
134,000税込147,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DT-2
M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30ボルト寸法M20×100
M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
M20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
1/2"DRx125mm スイベルエクステンションバー エスコ1/2"DRx125mm スイベルエクステンションバーエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)16.5全長(mm)125外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら