カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 日野自動車(183)
  • Kawasaki(143)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • スズキ(96)
  • ホンダ(83)
  • RS PRO(69)
  • シングウ(新宮商行)(60)
  • 新ダイワ(42)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • トヨタ(30)
  • ジョー・プリンス竹下(21)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • Argos Technologies Inc(18)
  • カナレ電気(17)
  • スバル(16)
  • マルヤス電業(15)
  • イマオコーポレーション(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-リング」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[中] リングスリーブ エスコ[中] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(15個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-15
[大] リングスリーブ エスコ[大] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(10個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-16
[小] リングスリーブ エスコ[小] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-14
6-9mm Eリング着脱工具セット エスコ6-9mm Eリング着脱工具セットエスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)187エスコ品番EA590E
Eリングプライヤーセット エスコEリングプライヤーセットエスコ
5,450税込5,995
1個
当日出荷
材質高炭素鋼
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ
275税込303
1パック
翌日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
530税込583
1パック(6個)
翌日出荷から8日以内出荷
EA818E-306用研磨リング。
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99取扱説明書(0.88MB)
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
440税込484
1パック(6個)
翌日出荷から8日以内出荷
EA818E-301用研磨リング。
最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
E リング(鉄/ユニクローム) エスコE リング(鉄/ユニクローム)エスコ
440税込484
1袋(40個)ほか
翌日出荷
形状Eリング表面処理ユニクローム
Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム) エスコEリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)エスコ
9,210税込10,131
1個
当日出荷
形状Eリング表面処理ユニクロームエスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)
3.0mm Eリング(三価クロメート/109個) エスコ3.0mm Eリング(三価クロメート/109個)エスコ
395税込435
1袋(109個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-3
7.0mm Eリング(三価クロメート/ 35個) エスコ7.0mm Eリング(三価クロメート/ 35個)エスコ
395税込435
1袋(35個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-7
5.0mm Eリング(三価クロメート/ 71個) エスコ5.0mm Eリング(三価クロメート/ 71個)エスコ
395税込435
1袋(71個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-5
15mm Eリング(三価クロメート/  4個) エスコ15mm Eリング(三価クロメート/ 4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-15
4.0mm Eリング(三価クロメート/ 96個) エスコ4.0mm Eリング(三価クロメート/ 96個)エスコ
395税込435
1袋(96個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-4
10mm Eリング(三価クロメート/ 14個) エスコ10mm Eリング(三価クロメート/ 14個)エスコ
395税込435
1袋(14個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-10
8.0mm Eリング(三価クロメート/ 23個) エスコ8.0mm Eリング(三価クロメート/ 23個)エスコ
395税込435
1袋(23個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-8
2.0mm Eリング(三価クロメート/134個) エスコ2.0mm Eリング(三価クロメート/134個)エスコ
395税込435
1袋(134個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-2
1.5mm Eリング(三価クロメート/134個) エスコ1.5mm Eリング(三価クロメート/134個)エスコ
395税込435
1袋(134個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-1.5
9.0mm Eリング(三価クロメート/ 17個) エスコ9.0mm Eリング(三価クロメート/ 17個)エスコ
395税込435
1袋(17個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-9
2.5mm Eリング(三価クロメート/127個) エスコ2.5mm Eリング(三価クロメート/127個)エスコ
395税込435
1袋(127個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-2.5
6.0mm Eリング(三価クロメート/ 50個) エスコ6.0mm Eリング(三価クロメート/ 50個)エスコ
395税込435
1袋(50個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-6
12mm Eリング(三価クロメート/ 11個) エスコ12mm Eリング(三価クロメート/ 11個)エスコ
395税込435
1袋(11個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-12
7.0mm Eリング(ステンレス製/65個) エスコ7.0mm Eリング(ステンレス製/65個)エスコ
790税込869
1袋(65個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-70
10mm Eリング(ステンレス製/54個) エスコ10mm Eリング(ステンレス製/54個)エスコ
790税込869
1袋(54個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-100
8.0mm Eリング(ステンレス製/65個) エスコ8.0mm Eリング(ステンレス製/65個)エスコ
790税込869
1袋(65個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-80
9.0mm Eリング(ステンレス製/62個) エスコ9.0mm Eリング(ステンレス製/62個)エスコ
790税込869
1袋(62個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-90
6.0mm Eリング(ステンレス製/44個) エスコ6.0mm Eリング(ステンレス製/44個)エスコ
790税込869
1袋(44個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-60