カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 研磨材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(714)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • コガネイ(690)
  • ダイヤトレンド(363)
  • Panasonic(パナソニック)(338)
  • ホンダ(307)
  • 河村電器産業(213)
  • 住友電工ハードメタル(152)
  • CKD(141)
  • テンパール工業(128)
  • イスカル(107)
  • omron(オムロン)(95)
  • ハンマーキャスター(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • イマオコーポレーション(76)
  • ワルター(75)
  • 扶桑精機(70)
  • イハラサイエンス(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-20」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E20xE24 ヘックスローブ メガネ エスコE20xE24 ヘックスローブ メガネエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TR-4
1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-20
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
4,810税込5,291特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
350kg パイプハンガー エスコ350kg パイプハンガーエスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
使用荷重(kg)350エスコ品番EA987E-20材質スチール、鉄鋳物質量(g)550適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
200mm [黄]結束バンド エスコ200mm [黄]結束バンドエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1セット(100本)
当日出荷
全長(mm)200最大径(Φmm)55エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6引張強度(kg)11
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
欠品中
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
P-20   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-20 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)19.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-20外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DE-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
M20 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコM20 [高強度・高張力]六角ナット(2個)エスコ
285税込314
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JE-20
20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) エスコ20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822E-20
2.0x25mm 割ピン(ステンレス製/11本) エスコ2.0x25mm 割ピン(ステンレス製/11本)エスコ
375税込413
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949PE-204
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1・1/2"(38.10mm) ジョイントリンク(2個) エスコ1・1/2"(38.10mm) ジョイントリンク(2個)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-20材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1番手#120
90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
粒度200エスコ品番EA522GE-20
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
2”  ロックレバー式ダンパー エスコ2” ロックレバー式ダンパーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470E-20
Rc  2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
長さ(m)0.3エスコ品番EA469E-20
100mm はさみ(精密/ステンレス製) エスコ100mm はさみ(精密/ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA540ME-20
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
63-67mm ホースクランプ(アルミニウム製) エスコ63-67mm ホースクランプ(アルミニウム製)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462EE-20
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
3,410税込3,751
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-20
R 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金) エスコR 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SE-20
Rc3/4" 砲金クロス エスコRc3/4" 砲金クロスエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA432NE-20アズワン品番64-7849-54
215mm/#200 ダイヤモンドやすり(3種・3本組) エスコ215mm/#200 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826SE-20
4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石 エスコ4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818E-209
20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-20
[単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ[単3x1本] ミリタリーライト/LEDエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)電球の種類LED特殊用途防浸材質ポリマー樹脂エスコ品番EA758SE-20寸法(mm)52×27×76(H)質量(g)68(電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
Rc  2”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
4,250税込4,675特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
2.0x20mm 割ピン(ステンレス製/12本) エスコ2.0x20mm 割ピン(ステンレス製/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-203
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)エスコ
250税込275
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-204関連資料仕様(0.14MB)