カテゴリ
- 作業工具(33)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 機構部品(17)
- 物流用品(14)
- メカニカル部品(14)
- 建築金物(11)
- 研磨材(9)
- 溶接用品(8)
- 電気材料(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- ホンダ(1,435)
- 三菱ふそう(1,172)
- MAZDA(マツダ)(915)
- 日野自動車(779)
- BIGM(丸山製作所)(579)
- トヨタ(527)
- SMC(495)
- 黒田精工(408)
- Panasonic(パナソニック)(367)
- ダイヤトレンド(278)
- ニッサン(221)
- IKO(日本トムソン)(160)
- スバル(157)
- サンコー(三甲)(143)
- イマオコーポレーション(107)
- グリーンクロス(106)
- KHK(小原歯車工業)(103)
- 清水製作所[継手](103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e-30」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥4,180税込¥4,5981本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
[アセチレン]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。摘要アセチレン瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-30長さ(mm)1000口径(Φmm)280折径(mm)440
300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
1・1/2"(38.10mm) オフセットリンク(2個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-30材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1番手#120![[6306ZZC3]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804496-210511-02.jpg)
[6306ZZC3]深溝玉軸受
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19軌道輪形状深溝玉軸受![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)
30m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥19,100税込¥21,0101本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
100mm 替ローラー(接着剤用/2本)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋当日出荷エスコ品番EA109NE-307種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ウール芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)100主な用途接着剤塗布用ローラーサイズ(inch)4ローラー径(Φmm)52
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-30ひょう量単位kg![[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709646-210510-04.jpg)
[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
エスコ¥595税込¥6551双翌日出荷用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色ブルーサイズS質量(g)39全長(cm)26![[Torx] ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528385-220412-02.jpg)
[Torx] ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851本翌日出荷クロムメッキ仕上げ仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43全長(mm)200先端サイズT30両頭機能片頭
30x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚![M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643276-170331-02.jpg)
M12x 75mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-30硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)55寸法GM12×1.75![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[水関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8
37x37x15mmコーナーガード(油面用/黒/2個)
エスコ¥319税込¥351特価1個当日出荷工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に材質NBR(発泡ゴム)色ブラック仕様粘着付寸法(A×B×C)(mm)37×37×15厚さD(mm)4
研磨リング付アーバー
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4




![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)




![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)









![[6306ZZC3]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804496-210511-02.jpg)
![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)





![[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709646-210510-04.jpg)

![[Torx] ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528385-220412-02.jpg)


![3.5x75mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545085-260414-02.jpg)


![M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643276-170331-02.jpg)
![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)







![600kg [両ハンドル式] 運搬車 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615605-220420-02.jpg)