カテゴリ
- 作業工具(29)
- 物流用品(24)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- ホンダ(1,600)
- MAZDA(マツダ)(1,309)
- 三菱ふそう(1,103)
- SMC(1,068)
- 日野自動車(586)
- トヨタ(389)
- BIGM(丸山製作所)(278)
- ニッサン(262)
- スズキ(128)
- コガネイ(117)
- KHK(小原歯車工業)(113)
- ダイヤトレンド(99)
- CF POSH(94)
- スバル(93)
- マキシンコー(88)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](72)
- VISHAY(70)
- ハンマーキャスター(69)
- ブランドをもっと見る
「e-50」の検索結果
特価
![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
5mmウレタンホース用ソケット
エスコ¥699税込¥7691個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター
エスコ¥15,400税込¥16,9401巻翌々日出荷仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
5mmウレタンホース用プラグ
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,830税込¥2,0131枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。![#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722866-180223-02.jpg)
#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EE-50材質スチール製全長(mm)112材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×81ねじサイズM12×81mm
50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA729DE-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
ビジネスチェアー(ブラック/オレンジ)
エスコ¥31,100税込¥34,2101脚当日出荷仕様メモ台付座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。布張り、ウレタンフォームクッション質量(kg)5.7キャスター自在×4個型番LTS-4N-Bサイズ(mm)610×730×820スタッキング可脚幅(mm)574色(座面)オレンジ
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ
エスコ¥31,100税込¥34,2101台翌日出荷寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
タル木止めクランプⅡ型(自在)
エスコ¥715税込¥7871個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下
5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空
エスコ¥9,520税込¥10,4721本当日出荷用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。材質ポリカーボネート厚さ(mm)4.5色透明質量(g)約1365サイズ(mm)910×1500
#50 伸縮ジョイント
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA471CE-50A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)2外径(Φmm)74.3接続方式締付け方式呼び径(A)50
50x65x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)6外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA986WE-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄
エスコ¥8,820税込¥9,7021個翌日出荷非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工へ最適です。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。エスコ品番EA983FE-50材質NBR(発泡ゴム)色イエロー質量(g)約1650(外箱含)寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×111巻長さ(m)30
5.0x 80mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷エスコ品番EA824RE-5.0材質超硬刃数2全長(mm)80刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSコート





![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)






![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)








![#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722866-180223-02.jpg)



![T10-T40/7本組 [Ball Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981313-250806-02.jpg)

![[スーパーメタルコアドリル用] EA820DEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05059148-241204-02.jpg)



![[EA546DE-10A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540063-210428-02.jpg)

![50x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931236-180219-02.jpg)