カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(36)
  • RS PRO(17)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • コガネイ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ELPA(3)
  • 富士電機(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • Vivotek(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • KENWOOD(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • VISHAY(2)
  • MARL(2)
  • LeFH-e(2)
  • PLANET Technology(2)
  • EPSON(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 12v led」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 10本組 [+ -]ビット+1/4"DRソケットアダプターセット エスコ

    10本組 [+ -]ビット+1/4"DRソケットアダプターセット

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    ビットケース付。
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    4,240税込4,664
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH