カテゴリ
- 作業工具(70)
- 物流用品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 建築金物(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 電気材料(11)
- 切削工具(11)
- 手袋(10)
- 保管用品(9)
- 事務用品(9)
- 研磨材(8)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 測定用品(4)
- 梱包用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- ホンダ(2,891)
- MAZDA(マツダ)(1,093)
- フェリック(697)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- YAMAHA(ヤマハ)(423)
- SMC(381)
- KITO(キトー)(267)
- 日野自動車(253)
- スバル(252)
- トヨタ(218)
- ニッサン(198)
- メディアカバーマーケット(123)
- 理研計器(122)
- スズキ(112)
- omron(オムロン)(96)
- 富士電機(78)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- コクヨ(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e11」の検索結果

AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)![1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753125-210510-02.jpg)
1/2"DR/E11 [Torx] ソケット
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷寸法(mm)D2:21.8、L1:7.6、d:6.3全長(mm)40サイズE11質量(g)47外径(Φmm)12.6差込角(inch)1/2"![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス![[充電式]LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273588-251023-02.jpg)
[充電式]LEDヘッドライト
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷材質スチール、熱可塑性エラストマー適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
サポートクランプ(直交
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
ホースクランプ (ツーイヤー型)
エスコ¥565税込¥6221袋(10個)当日出荷10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11![16x48mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511015-230419-02.jpg)
16x48mm [ブラス]タグブランク
エスコ(2件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721セット(10枚)当日出荷材質真鍮エスコ品番EA591HE-11厚さ(mm)1寸法(mm)16×48穴径(Φmm)3.2
11mmウレタンホース用プラグ
エスコ(1件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11![115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691865-180222-02.jpg)
115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷色ライトグレー仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-11材質スチール形状底部T字型質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140大きさ小
11mmウレタンホース用ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
P-11 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷内径(Φmm)10.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-11外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
4.0x11mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-11高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75![4.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016234-170327-02.jpg)
4.0x25mm [-]ドライバービット
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611E-11先端サイズ4先端形状マイナス(-)本数1
パーツケース小皿
エスコ¥100税込¥1101個翌日出荷耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスA●サイズ(mm):外寸/70×49×53(H) 内寸/65×43×49(H)●色:緑●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)
53.9mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥269税込¥2961個当日出荷耐食・耐久性に優れたSUS304製材質SUS304穴径(Φmm)4.9線径(Φmm)4.8プレート寸法(mm)53.9×16リング径(Φmm)12.9
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥5,210税込¥5,7311セット翌日出荷セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
280mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー)
エスコ¥1,310税込¥1,4411組(2本)翌日出荷材質アルミ長さ(mm)30×20幅(mm)280厚さ(mm)1.5色シルバ-穴径(Φmm)5(皿8)耐荷重(kg)30
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整







![1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753125-210510-02.jpg)
![1/2"DR/E11 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583576-210430-02.jpg)
![3/8"DR/E11 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583253-210430-02.jpg)
![1/2"DR/E11 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748855-210510-02.jpg)

![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
![[充電式]LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273588-251023-02.jpg)





![16x48mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511015-230419-02.jpg)


![115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691865-180222-02.jpg)


![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)




![4.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016234-170327-02.jpg)






![0.7L [水性]多目的塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509892-170331-02.jpg)