カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ELPA(34)
- BOURNS(23)
- オーム電機(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
- 旭光電機工業(17)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- 東西電気産業(10)
- KTC(9)
- MOTTERU(7)
- ダイヤトレンド(6)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- アドテック(4)
- エレコム(4)
- omron(オムロン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ブランドをもっと見る
「e12 10w」の検索結果

30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋(5個)当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット(5個)当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
35V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
140V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231セット(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
120V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,630税込¥1,7931袋(5個)当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141箱(10個)当日出荷仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
中ナツメ電球
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(5個)当日出荷から翌日出荷分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。寸法(mm)20×48電圧(V)24消費電力(W)10入数(個)5
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱(10個)翌日出荷仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥4,240税込¥4,6641箱(10個)翌日出荷仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381箱(10個)翌日出荷仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
トランシーバー EA790AHシリーズ
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品