カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- トヨタ(27)
- オーム電機(26)
- omron(オムロン)(26)
- ELPA(25)
- イマオコーポレーション(22)
- TRUSCO(18)
- CKD(12)
- 千代田通商(11)
- 栃木屋(11)
- デンカエレクトロン(10)
- ユーエイキャスター(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- ニッサン(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- コガネイ(7)
- スワロー電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
「e12」の検索結果
特価

30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
0.9W/E12ナツメ球(LED)
エスコ(1件のレビュー)¥960税込¥1,0561個当日出荷仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個欠品中エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥1,980税込¥2,1781本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)










![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)

![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)