カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オーム電機(49)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • ELPA(12)
  • 東京メタル(12)
  • コイズミ照明(9)
  • 東芝ライテック(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • KTC(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • MOTTERU(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 三菱電機(2)
  • イシグロ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 100w」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ エスコ

    AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
  • 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ

    電球/LED EA758XPシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ

    電球/LED EA758XPシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
  • 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ

    電球/LED EA758XPシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
  • LED電球 AC100V EA758XAシリーズ エスコ

    LED電球 AC100V EA758XAシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100定格寿命(時間)40000
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌々日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます