カテゴリ
- 電気材料(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(8)
- 制御機器(6)
- 保管用品(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(396)
- 清水製作所[継手](112)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 三興マテリアルサプライ(46)
- ATEN(40)
- イマオコーポレーション(29)
- ナベヤ(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- NACHI(不二越)(26)
- ニューマシン(26)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
- KITO(キトー)(22)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- モートーン(21)
- 三桂製作所(20)
- 千代田通商(19)
- リケン(19)
- ブランドをもっと見る
「e19」の検索結果

E19 露出ボックス(三方/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌々日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-34材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(1方出/丸型)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個5日以内出荷仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-27材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)340規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)
エスコ¥137,300税込¥151,0301個当日出荷エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201袋当日出荷エスコ品番EA109NE-19A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
1・1/4"(31.75mm) ジョイントリンク(2個)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA967E-19材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05列数1番手#100
19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-19全長(mm)72質量(g)705対辺(mm)19外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13





























![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)





![1"sqx19mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042283-170327-02.jpg)