カテゴリ

  • 作業工具(46)
  • 物流用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(16)
  • 研磨材(15)
  • 建築金物(11)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 照明(8)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • SMC(1,231)
  • ホンダ(1,226)
  • 日野自動車(930)
  • BIGM(丸山製作所)(737)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • コガネイ(690)
  • オカムラ(岡村製作所)(651)
  • 三菱ふそう(597)
  • MAZDA(マツダ)(557)
  • 三木プーリ(536)
  • トヨタ(490)
  • ニッサン(407)
  • Panasonic(パナソニック)(405)
  • ミツビシ(371)
  • ダイヤトレンド(363)
  • スズキ(324)
  • 河村電器産業(224)
  • IKO(日本トムソン)(221)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e20」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当り エスコ戸当りエスコ
410税込451
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ4.4x8mm フック(EA566AG-20用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-10
大型折畳コンテナ エスコ大型折畳コンテナエスコ
38,300税込42,130
1セット(5個)
当日出荷
5個入り。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ。横×奥行が同サイズの物同士、積み重ねが可能です。お得な5個組みセット。ふた無し。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:764×455×458 / 内寸:725×415×440OD色容量(L)131別売付属品ふた:EA506AA-20DF
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル) エスコ85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル)エスコ
1,898税込2,088特価
1箱(20枚)
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:85/90/105℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・黒・緑(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2170-88
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
900ml クリーニングガン エスコ900ml クリーニングガンエスコ(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
欠品中
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料(0.14MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
60, 70, 80℃ 示温材(サーモラベル) エスコ60, 70, 80℃ 示温材(サーモラベル)エスコ
4,209税込4,630特価
1箱(20枚)
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:60/70/80℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:緑・赤橙・青(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2170-83
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ[EA520LB-12、-14用]中間棚エスコ
16,600税込18,260
1個
欠品中
EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-110
車輪(EA520CA-1用) エスコ車輪(EA520CA-1用)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101車輪径(Φmm)165材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
8,250税込9,075
1セット
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-14
360mm 丁番調整工具 エスコ360mm 丁番調整工具エスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
氏名標識(フォークリフト管理責任者) エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-33
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
4,810税込5,291特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
20x20x500mm ポリエチレン角材 エスコ20x20x500mm ポリエチレン角材エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)170アズワン品番64-2210-58
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
テーブル(折畳式) エスコテーブル(折畳式)エスコ
109,100税込120,010
1台
当日出荷
天板を折りたたんで省スペース収納
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-62入数150g入
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
粒度200エスコ品番EA522GE-20
16-19.2mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ16-19.2mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ
2,490税込2,739
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-20Eリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)16~19.2
100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用) エスコ125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番EA520BK-202A形状自在車輪径(Φmm)125質量(g)約765車輪PU取付ピッチ(mm)98×56
40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-47ステム長(mm)40
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用) エスコ250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)エスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
125mm キャスター・固定金具(EA520BE-5用) エスコ125mm キャスター・固定金具(EA520BE-5用)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
旧EA520BE-5用替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-105形状固定車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム
125mm 固定金具キャスター(EA520BK-7用) エスコ125mm 固定金具キャスター(EA520BK-7用)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-107形状固定車輪径(Φmm)125車輪ゴム、ベアリング付
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10