カテゴリ
- 作業工具(11)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(625)
- ホンダ(167)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- 日野自動車(97)
- MAZDA(マツダ)(88)
- コガネイ(68)
- CKD(64)
- スバル(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- ハリケーン(56)
- トヨタ(45)
- スリーピース(41)
- omron(オムロン)(37)
- 弘進ゴム(35)
- 日本製線(29)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](28)
- 共立(26)
- Kawasaki(25)
- ブランドをもっと見る
「e250」の検索結果
特価

250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74![250mm [-]貫通柄ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490121-180823-02.jpg)
250mm [-]貫通柄ドライバー
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷エスコ品番EA560E-250種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥850~税込¥935~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA729GE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
250mm/48mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)780口幅(mm)48
G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
M16/呼16/250mm Tスロットボルト
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷エスコ品番EA637FE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)140寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
エスコ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入りエスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):5●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):50●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):15●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥17,800~税込¥19,580~1個翌日出荷。曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。規格CAT6
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,180税込¥10,0981個翌日出荷アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)型番003120V02全質量(g)535
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)






![250mm [-]貫通柄ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490121-180823-02.jpg)