カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 医療(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- DAIKO(大光電機)(16)
- ELPA(40)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
- ODELIC(オーデリック)(217)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- アイリスオーヤマ(30)
- オンリーワン(OnlyOne)(12)
- オーム電機(77)
- コイズミ照明(22)
- タキズミ(TAKIZUMI)(17)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(34)
- 岩崎電気(19)
- 日動工業(24)
- 東京メタル(72)
- 東芝(15)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
「e26 led 100」の検索結果
特価

電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。エコロジー商品省エネ
電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140省エネ基準達成率(%)117色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。エコロジー商品省エネ・長寿命
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間エコロジー商品省エネ
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000光色電球色エコロジー商品省エネ
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間エコロジー商品省エネ
AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌日出荷口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間エコロジー商品省エネ
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmエコロジー商品省エネ
E26x61mm 電球口金延長アダプター
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gエコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現