カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 照明(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(461)
  • ODELIC(オーデリック)(253)
  • オーム電機(240)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • コイズミ(小泉成器)(147)
  • 旭光電機工業(113)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(93)
  • 東京メタル(92)
  • ELPA(87)
  • ハンマーキャスター(55)
  • 山田照明(45)
  • 東芝ライテック(42)
  • 岩崎電気(39)
  • ネオフレックス(35)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • 東西電気産業(30)
  • 青山電陶(28)
  • 日動工業(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト(E26) エスコスポットライト(E26)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
スポットライト(ロング/E26) エスコスポットライト(ロング/E26)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/100W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-102消費電力(W)100全光束(Lm)1520定格寿命(時間)2000
E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコE26→E17 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-33
E26→E11 電球用口金変換アダプター エスコE26→E11 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-31
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
250V/6A レセップ (E26口金) エスコ250V/6A レセップ (E26口金)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-71関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.28MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
E26口金 吊り下げソケット (防水) エスコE26口金 吊り下げソケット (防水)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-91関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.31MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
250V/ 6A レセップ (E26口金) エスコ250V/ 6A レセップ (E26口金)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-81関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.35MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
E26口金 吊り下げソケット (防水) エスコE26口金 吊り下げソケット (防水)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-92関連資料図面(0.01MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.05MB)
E26x95mm 電球口金延長アダプター エスコE26x95mm 電球口金延長アダプターエスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
エスコ品番EA758XZ-39
250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-101関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.07MB)
250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)エスコ(1件のレビュー)
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-113関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.22MB)
E26x65mm 電球口金延長アダプター エスコE26x65mm 電球口金延長アダプターエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-38
250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-102関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.23MB)
E26x35mm 電球口金延長アダプター エスコE26x35mm 電球口金延長アダプターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-37
250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ) エスコ250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-112関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.27MB)
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコAC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色) エスコAC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付) エスコAC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LEDコード長さ(m)1.6エスコ品番EA761XG-1質量(kg)1.5高さ(mm)473電源AC100V口金E26電球60W白熱球(上限100W)
AC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色) エスコAC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
全方向に広がる配光角度約260度。Ra90で色鮮やか。屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーンマーク認定
E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-33
E 26口金 レセップ(磁器製) エスコE 26口金 レセップ(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-37
E 26口金 電球用ソケット エスコE 26口金 電球用ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-44
E 26口金 電球用ソケット エスコE 26口金 電球用ソケットエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-43
E 26口金 屋外用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 屋外用ソケット(磁器製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-54
E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコE 26口金 [防雨型]吊り下げソケットエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-53
E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製)エスコ(3件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-34
E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコE 26口金 [防雨型]吊り下げソケットエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-51
0.5x2.0m 保温シート エスコ0.5x2.0m 保温シートエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA915CE-26材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)0.5×2
[フリー]手袋(インナー・ポリエステルシームレス/1双) エスコ[フリー]手袋(インナー・ポリエステルシームレス/1双)エスコ
200税込220
1個
当日出荷
ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
サイズフリー全長(cm)23エスコ品番EA354AE-26材質ポリエステル入数(双)1
1.6L [水性]多目的塗料(赤) エスコ1.6L [水性]多目的塗料(赤)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942E-26危険物の類別非危険物
Rc 3/4" フロースイッチ エスコRc 3/4" フロースイッチエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) エスコ26mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822E-26
M8 x 70mm [焼入]クランプボルト エスコM8 x 70mm [焼入]クランプボルトエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-26硬度HRC33~39寸法A(mm)70寸法D(mm)13寸法C(mm)57寸法GM8×1.25
5.4x7.2m 防炎シート エスコ5.4x7.2m 防炎シートエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
特性防炎エスコ品番EA911AE-26形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
P-26   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-26 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-26機能耐寒、耐熱JIS呼びP-26
ワイヤーロープクリップ エスコワイヤーロープクリップエスコ
2,310税込2,541
1袋(4個)
翌日出荷
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
真鍮線 エスコ真鍮線エスコ
10,900税込11,990
1巻
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮質量(g)1
直径6.0x110mmミニコンカーバイトバー エスコ直径6.0x110mmミニコンカーバイトバーエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。サイズ直径6×110mm