カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(418)
  • MAZDA(マツダ)(198)
  • omron(オムロン)(39)
  • トヨタ(29)
  • ATEN(26)
  • ホンダ(21)
  • ユニ・チャーム(21)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • ダイニチ工業(17)
  • StarTech.com(17)
  • SMC(16)
  • TRUSCO(16)
  • KTC(14)
  • 未来工業(14)
  • サンドビック(13)
  • カナレ電気(13)
  • CKD(12)

「e5-4」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4 ファイルスタンド エスコ

    A4 ファイルスタンド

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    A4判 パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×24×223●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂製
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • M5 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/10本) エスコ

    M5 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    当日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-540
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-184
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約18全長(mm)約45高さ(mm)約18質量(g)約23仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)4ねじサイズM5
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    5,460税込6,006特価
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    バンド幅(mm)16材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)
  • 板止めクランプ(直交) エスコ

    板止めクランプ(直交)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
    仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
  • 4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
    使用荷重(kg)150全長(m)30エスコ品番EA980SE-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)7仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)400破断荷重500
  • 3/4"sqx54mm ソケット エスコ

    3/4"sqx54mm ソケット

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DE-54
  • [EA546DE-14A用] 替刃(下あごセット) エスコ

    [EA546DE-14A用] 替刃(下あごセット)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    歯幅(mm)23
  • 5.5x250mm [-]ドライバー エスコ

    5.5x250mm [-]ドライバー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-54種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステー(前蓋用/左右兼用/クローム) エスコ

    ステー(前蓋用/左右兼用/クローム)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
    仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 収納ボックス(1~64L) エスコ

    収納ボックス(1~64L)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    EA506LE-7、-8、-9用ふた。
    形状その他外寸法・幅(mm)362外寸法・高さ(mm)41外寸法・奥行(mm)518
  • 47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 エスコ

    47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    非粘着、はさみこみ型です。 スチールラックやガラスのエッジに。 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
    材質NBR(発泡ゴム)エスコ品番EA983FE-54寸法(mm)47×900×35(奥行)
  • 2本組 [+ -]ドライバー エスコ

    2本組 [+ -]ドライバー

    エスコ
    4,310税込4,741
    1セット
    翌日出荷
    仕様サイズ(-):6.5×1.0mm商品構成セット品
  • M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本) エスコ

    M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(9本)
    翌日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-545
  • 替刃(EA545BH-4用) エスコ

    替刃(EA545BH-4用)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-14
  • 150mm 車輪(EA520WB-4用) エスコ

    150mm 車輪(EA520WB-4用)

    エスコ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-4用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-4用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-14
  • 砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ

    砥石キット(EA522GC-4~100用)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522GC-0
  • 200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用) エスコ

    200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RC-14
  • 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-4用/細目) エスコ

    240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-4用/細目)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-14
  • 4.0mm スペアーポイント(EA574ER-2用) エスコ

    4.0mm スペアーポイント(EA574ER-2用)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574ER-12
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • 250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用) エスコ

    250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

    エスコ
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
  • M4 ブッシュ&マンドレル(EA527NK用) エスコ

    M4 ブッシュ&マンドレル(EA527NK用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527NK-4B
  • 908x666x59 mm [EA506AG-1 to-4用]フタ エスコ

    908x666x59 mm [EA506AG-1 to-4用]フタ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    本体とフタの色は異なります。
    仕様蓋のみエスコ品番EA506AG-5材質PE寸法(mm)908×666×59
  • ステップドリル(スパイラル) エスコ

    ステップドリル(スパイラル)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,960税込3,256
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    規格CAT7A
  • 12.7mm ステープル(200本/箱 黒) エスコ

    12.7mm ステープル(200本/箱 黒)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575AH-3適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
  • [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ

    [E-TORX] BOXドライバーセット

    エスコ
    4,400税込4,840
    1セット(5本)
    翌日出荷
    滑り止めグリップ 柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
    仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm商品構成セット品
  • ソケットセット (TORX) エスコ

    ソケットセット (TORX)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1セット
    翌日出荷
    6個組。手締めに便利なローレット加工。
    全長(mm)23サイズE4・E5・E6・E7・E8・E10差込角(inch)1/4
  • 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ

    1/4"DR EA618NCシリーズ

    エスコ
    36,700税込40,370
    1セット
    翌日出荷
    狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6